text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Steckschlüssel-Einsatz 50 1/2 Zoll 12-zöllig, Schlüsselweite 22 mm, Länge 42 mm


DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3709, ASME B 107.5 MHPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt

Artikelnummer
Schutz der Oberfläche Verchromt
Schlüsselweite (mm) 22
Länge (mm) 42
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1/2 Zoll
Verpakt per 1

Specificaties

Schutz der Oberfläche Verchromt
Schlüsselweite (mm) 22
Länge (mm) 42
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1/2 Zoll
Magnetisch Nein
Doppelter Sechskant-Einsatz Ja
Mit Gelenk Nein
Tiefe des Schraubenschlüssels (mm) 16.5
Für Schlagschraubendreher Nein
VDE-geprüft Nein
Marke Stahlwille
Gewicht pro Stück (g) 110
Model 50 22
Type Socket

Omschrijving

DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3709, ASME B 107.5 MHPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt

Artikelnummers

Artikelnummer G0365.220.001
EAN 4018754005307
UBB 203122107907
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 03010022

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.