text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE milw cordless compressor m18 fac-0


Artikelnummer 5K921210
Farbe Andere
Stromstärke (A) 22
Gewicht 15.7
Max. Druck (bar) 9.31
Umdrehungsgeschwindigkeit (1/min) 2000
Schallleistungspegel 79
Typ des Motors Elektrisch
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Farbe Andere
Stromstärke (A) 22
Gewicht 15.7
Max. Druck (bar) 9.31
Umdrehungsgeschwindigkeit (1/min) 2000
Schallleistungspegel 79
Typ des Motors Elektrisch
Anschluss-Spannung (V) 18
Liefermenge (kg) 0.48
Fassungsvermögen des Speichers 7.6
Mit automatischem Start/Stopp Ja
Mit Federsicherung Ja
Mit Ablassventil Ja
Mit Kondensatablass Ja
Schlauchanschluss Schnelle Kopplung
Max. Betriebsdruck (psi) 135
Art der Schmierung Keiner
Mobil Ja
Antrieb Direct
Mit Rückschlagventil Ja
Anschlussgröße Abgang Andere
Type M18 FAC-0

Artikelnummern

Artikelnummer 5K921210
EAN 4058546325626
UBB 500582474093
UNSPSC 42272202
Hersteller Artikel Nr 4933472166
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.