text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Metallbohrer 5,5 x 19 x 66mm 10 Stück

Artikelnummer 1Q611595
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 19
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Mit Zentrierbohrung Nein
Geeignet für Kunststoff Ja

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 66
Durchmesser des Bohrers (mm) 5.5
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 19
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Mit Zentrierbohrung Nein
Geeignet für Kunststoff Ja
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Beton Nein
Geeignet für Keramik Nein
Geeignet für Gusseisen Nein
Geeignet für Holz Nein
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Geeignet für Stein Nein
Geeignet für Glas Nein
Doppelseitiger Bohrer Ja
Steckachse mit flachem Ende Nein
Werkstoff Schneiden Andere
Spitzenwinkel (°) 135
Form des Schaftes Zylindrisch
Schnittrichtung Rechts
Geeignet zum Aufbohren Nein
Mit Kühlkanal Nein
Geeignet für Fliesen Nein
Spiralbohrer Ja
Mit Schnellverriegelung Nein
Marke Milwaukee
Type Double Ended Drill Bit

Artikelnummern

Artikelnummer 1Q611595
EAN 4002395368860
UBB 500513685171
UNSPSC 23241639
Hersteller Artikel Nr 4932352233
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.