text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Metallbohrer 4 x 22 x 55mm 10 Stück

Artikelnummer 1J451604
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 22
Durchmesser (mm) 4 - 4
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Mit Zentrierbohrung Nein

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 55
Durchmesser des Bohrers (mm) 4
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 22
Durchmesser (mm) 4 - 4
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Mit Zentrierbohrung Nein
Geeignet für Kunststoff Ja
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Beton Nein
Geeignet für Keramik Nein
Gesamtzahl der Werkzeuge 10
Geeignet für Gusseisen Nein
Geeignet für Holz Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle Nein
Geeignet für Stein Nein
Geeignet für Glas Nein
Doppelseitiger Bohrer Nein
Steckachse mit flachem Ende Nein
Werkstoff Schneiden Andere
Spitzenwinkel (°) 135
Form des Schaftes Zylindrisch
Schnittrichtung Rechts
Geeignet zum Aufbohren Nein
Mit Kühlkanal Nein
Geeignet für Fliesen Nein
Spiralbohrer Ja
Mit Schnellverriegelung Nein
Anzahl der Bohrer für Holz 10
Anzahl der Bohrer für Kunststoff 10
Anzahl der Bohrer für Stahl 10
Marke Milwaukee
Type Drill Bit

Artikelnummern

Artikelnummer 1J451604
EAN 4002395368600
UBB 500513688225
UNSPSC 23241639
Hersteller Artikel Nr 4932352207
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.