text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Metallbohrer 11 x 142mm 5 Stück

Artikelnummer 0X495283
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 94
Durchmesser (mm) 11 - 11
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Mit Zentrierbohrung Nein

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 142
Durchmesser des Bohrers (mm) 11
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 94
Durchmesser (mm) 11 - 11
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Mit Zentrierbohrung Nein
Geeignet für Kunststoff Nein
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Beton Nein
Geeignet für Keramik Nein
Gesamtzahl der Werkzeuge 5
Geeignet für Gusseisen Nein
Geeignet für Holz Nein
Geeignet für Nichteisenmetalle Nein
Geeignet für Stein Nein
Geeignet für Glas Nein
Doppelseitiger Bohrer Nein
Steckachse mit flachem Ende Nein
Werkstoff Schneiden Andere
Spitzenwinkel (°) 135
Form des Schaftes Zylindrisch
Geeignet zum Aufbohren Nein
Mit Kühlkanal Nein
Geeignet für Fliesen Nein
Spiralbohrer Ja
Mit Schnellverriegelung Nein
Anzahl der Bohrer für Stahl 5
Marke Milwaukee
Type Drill Bit

Artikelnummern

Artikelnummer 0X495283
EAN 4002395347810
UBB 500513674936
UNSPSC 23241639
Hersteller Artikel Nr 4932373356
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.