text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Foret à métaux 6X93MM


Numéro d'article 1C446650
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 57
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Mit Zentrierbohrung Nein
Geeignet für Kunststoff Nein
Emballé par 1

Spécifications

Gesamtlänge (mm) 93
Durchmesser des Bohrers (mm) 6
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 57
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Mit Zentrierbohrung Nein
Geeignet für Kunststoff Nein
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Beton Nein
Geeignet für Keramik Nein
Geeignet für Gusseisen Nein
Geeignet für Holz Nein
Geeignet für Nichteisenmetalle Nein
Geeignet für Stein Nein
Geeignet für Glas Nein
Doppelseitiger Bohrer Nein
Steckachse mit flachem Ende Nein
Werkstoff Schneiden Andere
Spitzenwinkel (°) 135
Form des Schaftes Zylindrisch
Geeignet zum Aufbohren Nein
Mit Kühlkanal Nein
Geeignet für Fliesen Nein
Spiralbohrer Ja
Mit Schnellverriegelung Nein
Marke Milwaukee
Warennummer 82075060
Type Ground Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 1C446650
EAN 4002395333288
UBB 500513673375
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant 4932363268
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.