text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Metall-Bohrer 6,8 x 109mm

Artikelnummer 9J643193
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 69
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Mit Zentrierbohrung Nein
Geeignet für Kunststoff Nein

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 109
Durchmesser des Bohrers (mm) 6.8
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 69
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Mit Zentrierbohrung Nein
Geeignet für Kunststoff Nein
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Beton Nein
Geeignet für Keramik Nein
Geeignet für Gusseisen Nein
Geeignet für Holz Nein
Geeignet für Nichteisenmetalle Nein
Geeignet für Stein Nein
Geeignet für Glas Nein
Doppelseitiger Bohrer Nein
Steckachse mit flachem Ende Nein
Werkstoff Schneiden Andere
Spitzenwinkel (°) 135
Form des Schaftes Zylindrisch
Geeignet zum Aufbohren Nein
Mit Kühlkanal Nein
Geeignet für Fliesen Nein
Spiralbohrer Ja
Mit Schnellverriegelung Nein
Marke Milwaukee
Type Ground Drill Bit

Artikelnummern

Artikelnummer 9J643193
EAN 4002395333301
UBB 500513673524
UNSPSC 23241639
Hersteller Artikel Nr 4932363270
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.