text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Metall-Bohrer 3,2 x 65mm 10 Stück

Artikelnummer 3R657844
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 36
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Mit Zentrierbohrung Nein
Geeignet für Kunststoff Nein

Specificaties

Gesamtlänge (mm) 65
Durchmesser des Bohrers (mm) 3.2
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 36
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Mit Zentrierbohrung Nein
Geeignet für Kunststoff Nein
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Beton Nein
Geeignet für Keramik Nein
Geeignet für Gusseisen Ja
Geeignet für Holz Nein
Geeignet für Nichteisenmetalle Nein
Geeignet für Stein Nein
Geeignet für Glas Nein
Doppelseitiger Bohrer Nein
Steckachse mit flachem Ende Nein
Werkstoff Schneiden HSS
Spitzenwinkel (°) 118
Form des Schaftes Zylindrisch
Geeignet zum Aufbohren Nein
Mit Kühlkanal Nein
Geeignet für Fliesen Nein
Spiralbohrer Ja
Mit Schnellverriegelung Nein
Marke Milwaukee
Warennummer 82075060
Type Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 3R657844
EAN 4002395329670
UBB 500513692342
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 4932363466
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.