text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Metall-Bohrer 15,5 x 178mm

Referência 4X163122
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Durchmesser des Schachts (mm) 10
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 120
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Mit Zentrierbohrung Nein

Especificações

Gesamtlänge (mm) 178
Durchmesser des Bohrers (mm) 15.5
Durchmesser des Schachts (mm) 10
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 120
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Mit Zentrierbohrung Nein
Geeignet für Kunststoff Nein
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Beton Nein
Geeignet für Keramik Nein
Geeignet für Gusseisen Ja
Geeignet für Holz Nein
Geeignet für Nichteisenmetalle Nein
Geeignet für Stein Nein
Geeignet für Glas Nein
Doppelseitiger Bohrer Nein
Steckachse mit flachem Ende Nein
Werkstoff Schneiden Andere
Spitzenwinkel (°) 118
Form des Schaftes Zylindrisch
Geeignet zum Aufbohren Nein
Mit Kühlkanal Nein
Geeignet für Fliesen Nein
Spiralbohrer Ja
Mit Schnellverriegelung Nein
Marke Milwaukee
Warennummer 82075060
Type Drill Bit

Números do artigo

Referência 4X163122
EAN 4002395348473
UBB 500513691195
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr 4932373322
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.