text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Metall-Bohrer 20 x 205 mm

Numéro d'article 6A886542
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Durchmesser des Schachts (mm) 10
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 140
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Mit Zentrierbohrung Nein

Spécifications

Gesamtlänge (mm) 205
Durchmesser des Bohrers (mm) 20
Durchmesser des Schachts (mm) 10
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 140
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Mit Zentrierbohrung Nein
Geeignet für Kunststoff Nein
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Beton Nein
Geeignet für Keramik Nein
Geeignet für Gusseisen Ja
Geeignet für Holz Nein
Geeignet für Nichteisenmetalle Nein
Geeignet für Stein Nein
Geeignet für Glas Nein
Doppelseitiger Bohrer Nein
Steckachse mit flachem Ende Nein
Werkstoff Schneiden Andere
Spitzenwinkel (°) 118
Form des Schaftes Zylindrisch
Geeignet zum Aufbohren Nein
Mit Kühlkanal Nein
Geeignet für Fliesen Nein
Spiralbohrer Ja
Mit Schnellverriegelung Nein
Marke Milwaukee
Warennummer 82075060
Type Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 6A886542
EAN 4002395349166
UBB 500513692185
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant 4932373331
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.