text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Maurerhammer KANGO 500 S

Artikelnummer 6R455996
Spannung (V) 230
Nominale Leistungsaufnahme (W) 1300
Gewicht der Maschine (kg) 6.3
Max. Einzelhub-Energie (J) 8.5
Einsetzen des Werkzeugs SDS-max-Buchse
Max. Anzahl von Hüben (1/min) 2840
Marke Milwaukee

Spezifikationen

Spannung (V) 230
Nominale Leistungsaufnahme (W) 1300
Gewicht der Maschine (kg) 6.3
Max. Einzelhub-Energie (J) 8.5
Einsetzen des Werkzeugs SDS-max-Buchse
Max. Anzahl von Hüben (1/min) 2840
Marke Milwaukee
Warennummer 84672191
Model K 500 S
Type Breaking Hammer

Artikelnummern

Artikelnummer 6R455996
EAN 4002395234059
UBB 500513643915
UNSPSC 27112705
Hersteller Artikel Nr 4933398220
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.