text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee M18 M18 ONEFSAG125XB-0X Angle Grinder 8500RPM 125mm


Artikelnummer 7V125504
Nennspannung (V) 18
Gewicht mit Akku-Pack (kg) 2.7
Einsetzen des Werkzeugs M14
Max. Scheibendurchmesser (mm) 125
Leerlauf-Drehzahl (1/min) 8500 - 8500
Anzahl der mitgelieferten Batterien 0
Mit Batterieladegerät Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Nennspannung (V) 18
Gewicht mit Akku-Pack (kg) 2.7
Einsetzen des Werkzeugs M14
Max. Scheibendurchmesser (mm) 125
Leerlauf-Drehzahl (1/min) 8500 - 8500
Anzahl der mitgelieferten Batterien 0
Mit Batterieladegerät Nein
Marke Milwaukee
Model M18 ONEFSAG125XB-0X
Type Angle Grinder

Artikelnummern

Artikelnummer 7V125504
EAN 4058546346249
UBB 500583305858
UNSPSC 27112700
Hersteller Artikel Nr 4933478433
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.