text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE M18™ BLSAG125XPD-402X


Article number 9P500021
Nennspannung (V) 18
Kapazität der Batterien (Ah) 4
Gewicht mit Akku-Pack (kg) 2.4
Einsetzen des Werkzeugs M14
Max. Scheibendurchmesser (mm) 125
Leerlauf-Drehzahl (1/min) 11000-11000
Anzahl der mitgelieferten Batterien 2
Packed per 1

Specifications

Nennspannung (V) 18
Kapazität der Batterien (Ah) 4
Gewicht mit Akku-Pack (kg) 2.4
Einsetzen des Werkzeugs M14
Max. Scheibendurchmesser (mm) 125
Leerlauf-Drehzahl (1/min) 11000-11000
Anzahl der mitgelieferten Batterien 2
Mit Batterieladegerät Ja
Marke Milwaukee
Warennummer 84672920
Model M18 BLSAG125XPD-402X
Type Angle Grinder

Article numbers

Article number 9P500021
EAN 4058546413965
UNSPSC 27112700
Manufacturer article nr  4933492646
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.