Kabellose Werkzeuge
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
Elektrohandwerkzeuge
Sägen und Schneider
Kreissägen
5C005249
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
MILWAUKEE Kreissägen FMCS66-0C
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
5C005249
Nennspannung (V)
18
Gewicht mit Akku-Pack (kg)
7.5
Schnitttiefe (90°) (mm)
66
Schnitttiefe (45°) (mm)
66
Sägeblattdurchmesser (mm)
203
Bohrung im Sägeblatt (mm)
15.87
Leerlauf-Drehzahl (1/min)
4000
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Nennspannung (V)
18
Gewicht mit Akku-Pack (kg)
7.5
Schnitttiefe (90°) (mm)
66
Schnitttiefe (45°) (mm)
66
Sägeblattdurchmesser (mm)
203
Bohrung im Sägeblatt (mm)
15.87
Leerlauf-Drehzahl (1/min)
4000
Anzahl der mitgelieferten Batterien
0
Mit Batterieladegerät
Nein
Marke
Milwaukee
Model
M18 FMCS66-0C
Type
Circular Saw
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
5C005249
EAN
4058546325060
UBB
500718079733
UNSPSC
27112700
Hersteller Artikel Nr
4933472110