Kabellose Werkzeuge
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
Elektrohandwerkzeuge
Sägen und Schneider
Kreissägen
0Z138454
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
MILWAUKEE Kreissägen FCSG66-121C 12AH
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
0Z138454
Nennspannung (V)
18
Kapazität der Batterien (Ah)
12
Gewicht mit Akku-Pack (kg)
5.6
Schnitttiefe (90°) (mm)
66
Schnitttiefe (45°) (mm)
48
Sägeblattdurchmesser (mm)
190
Bohrung im Sägeblatt (mm)
30
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Nennspannung (V)
18
Kapazität der Batterien (Ah)
12
Gewicht mit Akku-Pack (kg)
5.6
Schnitttiefe (90°) (mm)
66
Schnitttiefe (45°) (mm)
48
Sägeblattdurchmesser (mm)
190
Bohrung im Sägeblatt (mm)
30
Max. Schwenkbereich (°)
50
Leerlauf-Drehzahl (1/min)
5800
Anzahl der mitgelieferten Batterien
1
Mit Batterieladegerät
Ja
Marke
Milwaukee
Model
M18 FCSG66-121C
Type
Circular Saw
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
0Z138454
EAN
4058546288235
UBB
500718076929
UNSPSC
27112700
Hersteller Artikel Nr
4933471195