text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Kabelbohrer 8 x 400 mm

Artikelnummer 2N605374
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Durchmesser des Schachts (mm) 6
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 300
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Mit Zentrierbohrung Nein

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 400
Durchmesser des Bohrers (mm) 8
Durchmesser des Schachts (mm) 6
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 300
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Mit Zentrierbohrung Nein
Geeignet für Kunststoff Nein
Geeignet für Stahl Nein
Geeignet für Beton Nein
Geeignet für Keramik Nein
Geeignet für Gusseisen Nein
Geeignet für Holz Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle Nein
Geeignet für Stein Nein
Geeignet für Glas Nein
Doppelseitiger Bohrer Nein
Steckachse mit flachem Ende Nein
Werkstoff Schneiden HSS
Form des Schaftes Zylindrisch
Geeignet zum Aufbohren Nein
Mit Kühlkanal Nein
Geeignet für Fliesen Nein
Spiralbohrer Ja
Mit Schnellverriegelung Nein
Marke Milwaukee
Type Cable Bit

Artikelnummern

Artikelnummer 2N605374
EAN 4002395331932
UBB 500513556968
UNSPSC 23241639
Hersteller Artikel Nr 4932363667
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.