text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Kabelbohrer 22 x 600 mm

Artículo No. 6M697217
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Durchmesser des Schachts (mm) 10
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 500
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Mit Zentrierbohrung Nein

Especificaciones

Gesamtlänge (mm) 600
Durchmesser des Bohrers (mm) 22
Durchmesser des Schachts (mm) 10
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 500
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Mit Zentrierbohrung Nein
Geeignet für Kunststoff Nein
Geeignet für Stahl Nein
Geeignet für Beton Nein
Geeignet für Keramik Nein
Geeignet für Gusseisen Nein
Geeignet für Holz Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle Nein
Geeignet für Stein Nein
Geeignet für Glas Nein
Doppelseitiger Bohrer Nein
Steckachse mit flachem Ende Nein
Werkstoff Schneiden HSS
Form des Schaftes Zylindrisch
Geeignet zum Aufbohren Nein
Mit Kühlkanal Nein
Geeignet für Fliesen Nein
Spiralbohrer Ja
Mit Schnellverriegelung Nein
Marke Milwaukee
Warennummer 82075090
Type Cable Bit

Números de artículo

Artículo No. 6M697217
EAN 4002395363261
UBB 500513557123
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr 4932399676
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.