text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Kabelbohrer 22 x 400 mm

Artikelnummer 0P038354
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Durchmesser des Schachts (mm) 10
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 300
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Mit Zentrierbohrung Nein

Specificaties

Gesamtlänge (mm) 400
Durchmesser des Bohrers (mm) 22
Durchmesser des Schachts (mm) 10
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 300
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Mit Zentrierbohrung Nein
Geeignet für Kunststoff Nein
Geeignet für Stahl Nein
Geeignet für Beton Nein
Geeignet für Keramik Nein
Geeignet für Gusseisen Nein
Geeignet für Holz Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle Nein
Geeignet für Stein Nein
Geeignet für Glas Nein
Doppelseitiger Bohrer Nein
Steckachse mit flachem Ende Nein
Werkstoff Schneiden HSS
Form des Schaftes Zylindrisch
Geeignet zum Aufbohren Nein
Mit Kühlkanal Nein
Geeignet für Fliesen Nein
Spiralbohrer Ja
Mit Schnellverriegelung Nein
Marke Milwaukee
Type Cable Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 0P038354
EAN 4002395363230
UBB 500513557040
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 4932399673
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.