text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Hammerbohrer 9 x 160 mm

Artikelnummer 8Z922940
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem SDS-plus
Schnittlänge (mm) 100
Anzahl der Schneidklingen 2
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Mit Zentrierbohrung Nein

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 160
Durchmesser des Bohrers (mm) 9
Haltesystem SDS-plus
Schnittlänge (mm) 100
Anzahl der Schneidklingen 2
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Mit Zentrierbohrung Nein
Geeignet für Kunststoff Nein
Geeignet für Stahl Nein
Geeignet für Beton Ja
Geeignet für Keramik Nein
Geeignet für Gusseisen Nein
Geeignet für Holz Nein
Geeignet für Nichteisenmetalle Nein
Geeignet für Stein Nein
Geeignet für Glas Nein
Doppelseitiger Bohrer Nein
Steckachse mit flachem Ende Nein
Werkstoff Schneiden Andere
Form des Schaftes Andere
Geeignet zum Aufbohren Nein
Mit Kühlkanal Nein
Geeignet für Fliesen Nein
Spiralbohrer Nein
Mit Schnellverriegelung Nein
Marke Milwaukee
Warennummer 82075030
Type Drill Bit

Artikelnummern

Artikelnummer 8Z922940
EAN 4002395320165
UBB 500513618438
UNSPSC 20111603
Hersteller Artikel Nr 4932353823
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.