text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Hammerbohrer 5,5 x 110mm 10 Stück

Artículo No. 7A701165
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem SDS-plus
Schnittlänge (mm) 50
Anzahl der Schneidklingen 2
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Mit Zentrierbohrung Nein

Especificaciones

Gesamtlänge (mm) 110
Durchmesser des Bohrers (mm) 5.5
Haltesystem SDS-plus
Schnittlänge (mm) 50
Anzahl der Schneidklingen 2
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Mit Zentrierbohrung Nein
Geeignet für Kunststoff Nein
Geeignet für Stahl Nein
Geeignet für Beton Ja
Geeignet für Keramik Nein
Geeignet für Gusseisen Nein
Geeignet für Holz Nein
Geeignet für Nichteisenmetalle Nein
Geeignet für Stein Nein
Geeignet für Glas Nein
Doppelseitiger Bohrer Nein
Steckachse mit flachem Ende Nein
Werkstoff Schneiden Andere
Form des Schaftes Andere
Geeignet zum Aufbohren Nein
Mit Kühlkanal Nein
Geeignet für Fliesen Nein
Spiralbohrer Nein
Mit Schnellverriegelung Nein
Marke Milwaukee
Inhalt (Stück) 10
Warennummer 82075030
Type Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. 7A701165
EAN 4002395371792
UBB 500513587328
UNSPSC 20111603
Artículo del fabricante nr 4932352521
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.