text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Hammerbohrer 40 x 570 x 450 mm

Artikelnummer 5T392369
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem SDS-max
Schnittlänge (mm) 450
Anzahl der Schneidklingen 4
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Mit Zentrierbohrung Nein

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 570
Durchmesser des Bohrers (mm) 40
Haltesystem SDS-max
Schnittlänge (mm) 450
Anzahl der Schneidklingen 4
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Mit Zentrierbohrung Nein
Geeignet für Kunststoff Nein
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Beton Ja
Geeignet für Keramik Nein
Geeignet für Gusseisen Nein
Geeignet für Holz Nein
Geeignet für Nichteisenmetalle Nein
Geeignet für Stein Nein
Geeignet für Glas Nein
Doppelseitiger Bohrer Nein
Steckachse mit flachem Ende Nein
Werkstoff Schneiden HM
Spitzenwinkel (°) 130
Form des Schaftes Andere
Geeignet zum Aufbohren Nein
Mit Kühlkanal Nein
Geeignet für Fliesen Nein
Spiralbohrer Ja
Mit Schnellverriegelung Nein
Marke Milwaukee
Type Drill Bit

Artikelnummern

Artikelnummer 5T392369
EAN 4002395374533
UBB 500513736578
UNSPSC 20111603
Hersteller Artikel Nr 4932352795
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.