text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Hammerbohrer 22 x 1320 x 1200mm

Artículo No. 3P415242
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem SDS-max
Schnittlänge (mm) 1200
Anzahl der Schneidklingen 4
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Mit Zentrierbohrung Nein

Especificaciones

Gesamtlänge (mm) 1320
Durchmesser des Bohrers (mm) 22
Haltesystem SDS-max
Schnittlänge (mm) 1200
Anzahl der Schneidklingen 4
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Mit Zentrierbohrung Nein
Geeignet für Kunststoff Nein
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Beton Ja
Geeignet für Keramik Nein
Geeignet für Gusseisen Nein
Geeignet für Holz Nein
Geeignet für Nichteisenmetalle Nein
Geeignet für Stein Nein
Geeignet für Glas Nein
Doppelseitiger Bohrer Nein
Steckachse mit flachem Ende Nein
Werkstoff Schneiden HM
Spitzenwinkel (°) 130
Form des Schaftes Andere
Geeignet zum Aufbohren Nein
Mit Kühlkanal Nein
Geeignet für Fliesen Nein
Spiralbohrer Ja
Mit Schnellverriegelung Nein
Marke Milwaukee
Warennummer 82075030
Type Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. 3P415242
EAN 4002395374298
UBB 500513732692
UNSPSC 20111603
Artículo del fabricante nr 4932352771
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.