text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Hammerbohrer 18 x 450 mm

Article number 3E016720
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem SDS-plus
Schnittlänge (mm) 400
Anzahl der Schneidklingen 4
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Mit Zentrierbohrung Nein

Specifications

Gesamtlänge (mm) 450
Durchmesser des Bohrers (mm) 18
Haltesystem SDS-plus
Schnittlänge (mm) 400
Anzahl der Schneidklingen 4
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Mit Zentrierbohrung Nein
Geeignet für Kunststoff Nein
Geeignet für Stahl Nein
Geeignet für Beton Ja
Geeignet für Keramik Nein
Geeignet für Gusseisen Nein
Geeignet für Holz Nein
Geeignet für Nichteisenmetalle Nein
Geeignet für Stein Ja
Geeignet für Glas Nein
Doppelseitiger Bohrer Nein
Steckachse mit flachem Ende Nein
Werkstoff Schneiden Andere
Form des Schaftes Andere
Geeignet zum Aufbohren Nein
Mit Kühlkanal Nein
Geeignet für Fliesen Nein
Spiralbohrer Nein
Mit Schnellverriegelung Nein
Marke Milwaukee
Type Drill Bit

Article numbers

Article number 3E016720
EAN 4002395320967
UBB 500513611573
UNSPSC 20111603
Manufacturer article nr  4932356503
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.