text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Hammerbohrer 16 x 1000 mm

Položka č. 3E060951
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem SDS-plus
Schnittlänge (mm) 940
Anzahl der Schneidklingen 4
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Mit Zentrierbohrung Nein

technické údaje

Gesamtlänge (mm) 1000
Durchmesser des Bohrers (mm) 16
Haltesystem SDS-plus
Schnittlänge (mm) 940
Anzahl der Schneidklingen 4
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Mit Zentrierbohrung Nein
Geeignet für Kunststoff Nein
Geeignet für Stahl Nein
Geeignet für Beton Ja
Geeignet für Keramik Nein
Geeignet für Gusseisen Nein
Geeignet für Holz Nein
Geeignet für Nichteisenmetalle Nein
Geeignet für Stein Ja
Geeignet für Glas Nein
Doppelseitiger Bohrer Nein
Steckachse mit flachem Ende Nein
Werkstoff Schneiden Andere
Form des Schaftes Andere
Geeignet zum Aufbohren Nein
Mit Kühlkanal Nein
Geeignet für Fliesen Nein
Spiralbohrer Nein
Mit Schnellverriegelung Nein
Marke Milwaukee
Warennummer 82075030
Type Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. 3E060951
EAN 4002395376148
UBB 500513588078
UNSPSC 20111603
Číslo materiálu výrobcu 4932352956
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.