SDS MAX Produkte
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
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Elektrowerkzeuge
Zubehör und Teile
SDS MAX Produkte
6P498991
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
Milwaukee Hammerbohrer 15 x 340 x 200 mm
Als Favorit hinzufügen
Nicht mehr verfügbar
Artikelnummer
6P498991
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem
SDS-max
Schnittlänge (mm)
200
Anzahl der Schneidklingen
4
Geeignet für rostfreien Stahl
Nein
Mit Zentrierbohrung
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Gesamtlänge (mm)
340
Durchmesser des Bohrers (mm)
15
Haltesystem
SDS-max
Schnittlänge (mm)
200
Anzahl der Schneidklingen
4
Geeignet für rostfreien Stahl
Nein
Mit Zentrierbohrung
Nein
Geeignet für Kunststoff
Nein
Geeignet für Stahl
Ja
Geeignet für Beton
Ja
Geeignet für Keramik
Nein
Geeignet für Gusseisen
Nein
Geeignet für Holz
Nein
Geeignet für Nichteisenmetalle
Nein
Geeignet für Stein
Nein
Geeignet für Glas
Nein
Doppelseitiger Bohrer
Nein
Steckachse mit flachem Ende
Nein
Werkstoff Schneiden
HM
Spitzenwinkel (°)
130
Form des Schaftes
Andere
Geeignet zum Aufbohren
Nein
Mit Kühlkanal
Nein
Geeignet für Fliesen
Nein
Spiralbohrer
Ja
Mit Schnellverriegelung
Nein
Marke
Milwaukee
Warennummer
82075030
Type
Drill Bit
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
6P498991
EAN
4002395374120
UBB
500513733765
UNSPSC
20111603
Hersteller Artikel Nr
4932352754