text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Hammerbohrer 10 x 160 x 100 mm 50 Stück

Referência 3U734566
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem SDS-plus
Schnittlänge (mm) 100
Anzahl der Schneidklingen 4
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Mit Zentrierbohrung Nein

Especificações

Gesamtlänge (mm) 165
Durchmesser des Bohrers (mm) 10
Haltesystem SDS-plus
Schnittlänge (mm) 100
Anzahl der Schneidklingen 4
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Mit Zentrierbohrung Nein
Geeignet für Kunststoff Nein
Geeignet für Stahl Nein
Geeignet für Beton Ja
Geeignet für Keramik Nein
Geeignet für Gusseisen Nein
Geeignet für Holz Nein
Geeignet für Nichteisenmetalle Nein
Geeignet für Stein Nein
Geeignet für Glas Nein
Doppelseitiger Bohrer Nein
Steckachse mit flachem Ende Nein
Werkstoff Schneiden Andere
Form des Schaftes Andere
Geeignet zum Aufbohren Nein
Mit Kühlkanal Nein
Geeignet für Fliesen Nein
Spiralbohrer Nein
Mit Schnellverriegelung Nein
Marke Milwaukee
Inhalt (Stück) 50
Warennummer 82075030
Type Drill Bit

Números do artigo

Referência 3U734566
EAN 4002395381029
UBB 500513587161
UNSPSC 20111603
Artigo do fabricante nr 4932430441
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.