text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Hammerbohrer 10 x 110 x 50mm

Numéro d'article 7Z095674
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem SDS-plus
Schnittlänge (mm) 110
Anzahl der Schneidklingen 4
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Mit Zentrierbohrung Nein

Spécifications

Gesamtlänge (mm) 50
Durchmesser des Bohrers (mm) 10
Haltesystem SDS-plus
Schnittlänge (mm) 110
Anzahl der Schneidklingen 4
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Mit Zentrierbohrung Nein
Geeignet für Kunststoff Nein
Geeignet für Stahl Nein
Geeignet für Beton Ja
Geeignet für Keramik Nein
Geeignet für Gusseisen Nein
Geeignet für Holz Nein
Geeignet für Nichteisenmetalle Nein
Geeignet für Stein Ja
Geeignet für Glas Nein
Doppelseitiger Bohrer Nein
Steckachse mit flachem Ende Nein
Werkstoff Schneiden Andere
Form des Schaftes Andere
Geeignet zum Aufbohren Nein
Mit Kühlkanal Nein
Geeignet für Fliesen Nein
Spiralbohrer Nein
Mit Schnellverriegelung Nein
Marke Milwaukee
Warennummer 82075030
Type Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 7Z095674
EAN 4002395366828
UBB 500513618685
UNSPSC 20111603
N° Article du fabricant 4932352025
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.