text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Erdungsschiene 30X150MM

Referência 1Q413750
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem SDS-max
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Mit Zentrierbohrung Ja
Geeignet für Kunststoff Nein
Geeignet für Stahl Ja

Especificações

Gesamtlänge (mm) 150
Durchmesser des Bohrers (mm) 30
Haltesystem SDS-max
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Mit Zentrierbohrung Ja
Geeignet für Kunststoff Nein
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Beton Nein
Geeignet für Keramik Nein
Geeignet für Gusseisen Ja
Geeignet für Holz Nein
Geeignet für Nichteisenmetalle Nein
Geeignet für Stein Nein
Geeignet für Glas Nein
Steckachse mit flachem Ende Nein
Werkstoff Schneiden HSS
Form des Schaftes Andere
Geeignet zum Aufbohren Ja
Mit Kühlkanal Nein
Geeignet für Fliesen Nein
Spiralbohrer Ja
Mit Schnellverriegelung Nein
Marke Milwaukee
Warennummer 82075030
Type Tunnel Drill Bit

Números do artigo

Referência 1Q413750
EAN 4002395384006
UBB 500649450532
UNSPSC 20111603
Artigo do fabricante nr 4932430739
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.