text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Erdspieß-Treiber 90 x 150 mm

Artikelnummer 9V855611
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem SDS-max
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Mit Zentrierbohrung Ja
Geeignet für Kunststoff Nein
Geeignet für Stahl Ja

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 150
Durchmesser des Bohrers (mm) 90
Haltesystem SDS-max
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Mit Zentrierbohrung Ja
Geeignet für Kunststoff Nein
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Beton Nein
Geeignet für Keramik Nein
Geeignet für Gusseisen Ja
Geeignet für Holz Nein
Geeignet für Nichteisenmetalle Nein
Geeignet für Stein Nein
Geeignet für Glas Nein
Steckachse mit flachem Ende Nein
Werkstoff Schneiden HSS
Form des Schaftes Andere
Geeignet zum Aufbohren Ja
Mit Kühlkanal Nein
Geeignet für Fliesen Nein
Spiralbohrer Ja
Mit Schnellverriegelung Nein
Marke Milwaukee
Type Tunnel Drill Bit

Artikelnummern

Artikelnummer 9V855611
EAN 4002395384037
UBB 500649451118
UNSPSC 20111603
Hersteller Artikel Nr 4932430742
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.