text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Erdbohrer 6 x 460 mm

Numéro d'article 7S941558
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Durchmesser des Schachts (mm) 6.5
Haltesystem Sechskanthalter
Schnittlänge (mm) 385
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Mit Zentrierbohrung Nein

Spécifications

Gesamtlänge (mm) 460
Durchmesser des Bohrers (mm) 6
Durchmesser des Schachts (mm) 6.5
Haltesystem Sechskanthalter
Schnittlänge (mm) 385
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Mit Zentrierbohrung Nein
Geeignet für Kunststoff Nein
Geeignet für Stahl Nein
Geeignet für Beton Nein
Geeignet für Keramik Nein
Geeignet für Gusseisen Nein
Geeignet für Holz Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle Nein
Geeignet für Stein Nein
Geeignet für Glas Nein
Doppelseitiger Bohrer Nein
Steckachse mit flachem Ende Nein
Werkstoff Schneiden Andere
Form des Schaftes Andere
Geeignet zum Aufbohren Nein
Mit Kühlkanal Nein
Geeignet für Fliesen Nein
Spiralbohrer Ja
Mit Schnellverriegelung Nein
Marke Milwaukee
Warennummer 82075090
Type Auger Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 7S941558
EAN 4002395378371
UBB 500513756295
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 4932430176
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.