text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Milwaukee Erdbohrer 28 x 460 mm

Objednací číslo 0G338066
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Durchmesser des Schachts (mm) 11
Haltesystem Sechskanthalter
Schnittlänge (mm) 385
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Mit Zentrierbohrung Nein

Specifikace

Gesamtlänge (mm) 460
Durchmesser des Bohrers (mm) 28
Durchmesser des Schachts (mm) 11
Haltesystem Sechskanthalter
Schnittlänge (mm) 385
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Mit Zentrierbohrung Nein
Geeignet für Kunststoff Nein
Geeignet für Stahl Nein
Geeignet für Beton Nein
Geeignet für Keramik Nein
Geeignet für Gusseisen Nein
Geeignet für Holz Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle Nein
Geeignet für Stein Nein
Geeignet für Glas Nein
Doppelseitiger Bohrer Nein
Steckachse mit flachem Ende Nein
Werkstoff Schneiden Andere
Form des Schaftes Andere
Geeignet zum Aufbohren Nein
Mit Kühlkanal Nein
Geeignet für Fliesen Nein
Spiralbohrer Ja
Mit Schnellverriegelung Nein
Marke Milwaukee
Warennummer 82075090
Type Auger Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 0G338066
EAN 4002395348572
UBB 500513754217
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky 4932373372
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.