text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Erdbohrer 28 x 230 mm

Artikelnummer 5M967735
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Durchmesser des Schachts (mm) 11
Haltesystem Sechskanthalter
Schnittlänge (mm) 155
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Mit Zentrierbohrung Nein

Specificaties

Gesamtlänge (mm) 230
Durchmesser des Bohrers (mm) 28
Durchmesser des Schachts (mm) 11
Haltesystem Sechskanthalter
Schnittlänge (mm) 155
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Mit Zentrierbohrung Nein
Geeignet für Kunststoff Nein
Geeignet für Stahl Nein
Geeignet für Beton Nein
Geeignet für Keramik Nein
Geeignet für Gusseisen Nein
Geeignet für Holz Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle Nein
Geeignet für Stein Nein
Geeignet für Glas Nein
Doppelseitiger Bohrer Nein
Steckachse mit flachem Ende Nein
Werkstoff Schneiden Andere
Form des Schaftes Andere
Geeignet zum Aufbohren Nein
Mit Kühlkanal Nein
Geeignet für Fliesen Nein
Spiralbohrer Ja
Mit Schnellverriegelung Nein
Marke Milwaukee
Warennummer 82075090
Type Auger Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 5M967735
EAN 4002395348510
UBB 500513754134
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 4932373366
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.