text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Erdbohrer 24 x 460 mm

Referência 0N353100
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Durchmesser des Schachts (mm) 11
Haltesystem Sechskanthalter
Schnittlänge (mm) 385
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Mit Zentrierbohrung Nein

Especificações

Gesamtlänge (mm) 460
Durchmesser des Bohrers (mm) 24
Durchmesser des Schachts (mm) 11
Haltesystem Sechskanthalter
Schnittlänge (mm) 385
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Mit Zentrierbohrung Nein
Geeignet für Kunststoff Nein
Geeignet für Stahl Nein
Geeignet für Beton Nein
Geeignet für Keramik Nein
Geeignet für Gusseisen Nein
Geeignet für Holz Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle Nein
Geeignet für Stein Nein
Geeignet für Glas Nein
Doppelseitiger Bohrer Nein
Steckachse mit flachem Ende Nein
Werkstoff Schneiden Andere
Form des Schaftes Andere
Geeignet zum Aufbohren Nein
Mit Kühlkanal Nein
Geeignet für Fliesen Nein
Spiralbohrer Ja
Mit Schnellverriegelung Nein
Marke Milwaukee
Warennummer 82075090
Type Auger Bit

Números do artigo

Referência 0N353100
EAN 4002395348558
UBB 500513753896
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr 4932373370
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.