text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Erdbohrer 20 x 600 mm

Article number 2O292731
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Durchmesser des Schachts (mm) 11
Haltesystem Sechskanthalter
Schnittlänge (mm) 530
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Mit Zentrierbohrung Nein

Specifications

Gesamtlänge (mm) 600
Durchmesser des Bohrers (mm) 20
Durchmesser des Schachts (mm) 11
Haltesystem Sechskanthalter
Schnittlänge (mm) 530
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Mit Zentrierbohrung Nein
Geeignet für Kunststoff Nein
Geeignet für Stahl Nein
Geeignet für Beton Nein
Geeignet für Keramik Nein
Geeignet für Gusseisen Nein
Geeignet für Holz Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle Nein
Geeignet für Stein Nein
Geeignet für Glas Nein
Doppelseitiger Bohrer Nein
Steckachse mit flachem Ende Nein
Werkstoff Schneiden Andere
Form des Schaftes Andere
Geeignet zum Aufbohren Nein
Mit Kühlkanal Nein
Geeignet für Fliesen Nein
Spiralbohrer Ja
Mit Schnellverriegelung Nein
Marke Milwaukee
Warennummer 82075090
Type Auger Bit

Article numbers

Article number 2O292731
EAN 4002395331697
UBB 500513753300
UNSPSC 23241639
Manufacturer article nr  4932363701
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.