text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Erdbohrer 16 x 460 mm

Artikelnummer 9V403007
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Durchmesser des Schachts (mm) 11
Haltesystem Sechskanthalter
Schnittlänge (mm) 385
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Mit Zentrierbohrung Nein

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 460
Durchmesser des Bohrers (mm) 16
Durchmesser des Schachts (mm) 11
Haltesystem Sechskanthalter
Schnittlänge (mm) 385
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Mit Zentrierbohrung Nein
Geeignet für Kunststoff Nein
Geeignet für Stahl Nein
Geeignet für Beton Nein
Geeignet für Keramik Nein
Geeignet für Gusseisen Nein
Geeignet für Holz Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle Nein
Geeignet für Stein Nein
Geeignet für Glas Nein
Doppelseitiger Bohrer Nein
Steckachse mit flachem Ende Nein
Werkstoff Schneiden Andere
Form des Schaftes Andere
Geeignet zum Aufbohren Nein
Mit Kühlkanal Nein
Geeignet für Fliesen Nein
Spiralbohrer Ja
Mit Schnellverriegelung Nein
Marke Milwaukee
Type Auger Bit

Artikelnummern

Artikelnummer 9V403007
EAN 4002395331758
UBB 500513752641
UNSPSC 23241639
Hersteller Artikel Nr 4932363692
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.