text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Entstaubungsbohrer 32 x 900

Artikelnummer 2Z743475
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem SDS-max
Schnittlänge (mm) 700
Anzahl der Schneidklingen 4
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Mit Zentrierbohrung Nein

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 900
Durchmesser des Bohrers (mm) 32
Haltesystem SDS-max
Schnittlänge (mm) 700
Anzahl der Schneidklingen 4
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Mit Zentrierbohrung Nein
Geeignet für Kunststoff Nein
Geeignet für Stahl Nein
Geeignet für Beton Ja
Geeignet für Keramik Nein
Geeignet für Gusseisen Nein
Geeignet für Holz Nein
Geeignet für Nichteisenmetalle Nein
Geeignet für Stein Nein
Geeignet für Glas Nein
Doppelseitiger Bohrer Nein
Steckachse mit flachem Ende Nein
Werkstoff Schneiden Andere
Form des Schaftes Andere
Geeignet zum Aufbohren Nein
Mit Kühlkanal Nein
Geeignet für Fliesen Nein
Spiralbohrer Nein
Mit Schnellverriegelung Nein
Marke Milwaukee
Type Drill Bit

Artikelnummern

Artikelnummer 2Z743475
EAN 4058546002640
UBB 500654629186
UNSPSC 27112700
Hersteller Artikel Nr 4932459298
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.