text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Entstaubungsbohrer 30 x 900

Artikelnummer 3D677122
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem SDS-max
Schnittlänge (mm) 700
Anzahl der Schneidklingen 4

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 900
Durchmesser des Bohrers (mm) 30
Haltesystem SDS-max
Schnittlänge (mm) 700
Anzahl der Schneidklingen 4
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Mit Zentrierbohrung Nein
Geeignet für Kunststoff Nein
Geeignet für Stahl Nein
Geeignet für Beton Ja
Geeignet für Keramik Nein
Geeignet für Gusseisen Nein
Geeignet für Holz Nein
Geeignet für Nichteisenmetalle Nein
Geeignet für Stein Nein
Geeignet für Glas Nein
Doppelseitiger Bohrer Nein
Steckachse mit flachem Ende Nein
Werkstoff Schneiden Andere
Form des Schaftes Andere
Geeignet zum Aufbohren Nein
Mit Kühlkanal Nein
Geeignet für Fliesen Nein
Spiralbohrer Nein
Mit Schnellverriegelung Nein
Marke Milwaukee

Beschreibung

Snellere en meer efficiënte boor door effectieve stofverwijdering.Efficiënt boren zonder stof voor een veiligere en schonere werkomgeving.Actieve boorkop koeling voor een langere levensduur.4-snijder ontwerp voorkomt dat de boor vastslaat in de bewapening.Nauwkeurige concentriciteit en hoge dimensionale precisie bij het boren, PGM-conform.Universele aansluiting voor alle stofzuigers met slangdiameter 32-38 mm

Artikelnummern

Artikelnummer 3D677122
EAN 4058546002626
UBB 500654628923
UNSPSC 27112700
Hersteller Artikel Nr 4932459296
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.