text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Diamant-Kernbohrmaschine 72 x 500mm

Artikelnummer 6Z804267
Nennweite (mm) 72
Gewindeart UNC
Haltesystem Andere
Beschichtung Diamant
Größe Haltesystem 1 1/4 Zoll

Spezifikationen

Nennweite (mm) 72
Gewindeart UNC
Haltesystem Andere
Beschichtung Diamant
Größe Haltesystem 1 1/4 Zoll
Arbeitstiefe (mm) 420
Marke Milwaukee
Type Diamond Core Drill Bit

Beschreibung

Standard 1 1/4" UNC reception. Engraving of diameter and type on the core reception for longterm visibility. Laser welded segments guarantee against break off. 10 mm segment height for superior life time. Uniquely designed TURBO shaped segments -Pre-grinded, for best performance right from the first hole. One outer and two inner slots enable improved cooling and increased material removal.

Artikelnummern

Artikelnummer 6Z804267
EAN 4002395363605
UBB 500513579572
UNSPSC 23241639
Hersteller Artikel Nr 4932399709
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.