text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Cordless Poliermaschine M18FAP180-502X

Spezifikationen

Nennspannung (V) 18
Kapazität der Batterien (Ah) 5
Gewicht mit Akku-Pack (kg) 2.2
Einsetzen des Werkzeugs M14
Max. Scheibendurchmesser (mm) 180
Leerlauf-Drehzahl (1/min) 360 - 2200
Max. Durchmesser der Mitnehmerscheibe (mm) 180
Anzahl der mitgelieferten Batterien 2
Mit Batterieladegerät Ja
Marke Milwaukee
Model M18 FAP180-502X
Type Cordless Polisher

Artikelnummern

Artikelnummer 0Q284453
EAN 4002395144525
UBB 500650600272
UNSPSC 27112700
Hersteller Artikel Nr 4933451550
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.