text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Cordless Poliermaschine M18FAP180-0X

Artikelnummer 5N256845
Nennspannung (V) 18
Gewicht mit Akku-Pack (kg) 2.2
Einsetzen des Werkzeugs M14
Max. Scheibendurchmesser (mm) 180
Leerlauf-Drehzahl (1/min) 360 - 2200
Max. Durchmesser der Mitnehmerscheibe (mm) 180
Anzahl der mitgelieferten Batterien 0

Spezifikationen

Nennspannung (V) 18
Gewicht mit Akku-Pack (kg) 2.2
Einsetzen des Werkzeugs M14
Max. Scheibendurchmesser (mm) 180
Leerlauf-Drehzahl (1/min) 360 - 2200
Max. Durchmesser der Mitnehmerscheibe (mm) 180
Anzahl der mitgelieferten Batterien 0
Mit Batterieladegerät Nein
Marke Milwaukee
Model M18 FAP180-0X
Type Cordless Polisher

Artikelnummern

Artikelnummer 5N256845
EAN 4002395144549
UBB 500650600439
UNSPSC 27112700
Hersteller Artikel Nr 4933451552
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.