text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Cordless Hebelschere M18 BMS20-0

Artikelnummer 8O625248
Nennspannung (V) 18
Hubzahl im Leerlauf (1/min) 2500
Max. Materialstärke in Aluminium 250 N/mm² (mm) 3.2
Anzahl der mitgelieferten Batterien 0
Marke Milwaukee
Warennummer 84672920
Model M18 BMS20-0

Spezifikationen

Nennspannung (V) 18
Hubzahl im Leerlauf (1/min) 2500
Max. Materialstärke in Aluminium 250 N/mm² (mm) 3.2
Anzahl der mitgelieferten Batterien 0
Marke Milwaukee
Warennummer 84672920
Model M18 BMS20-0
Type Metal Shear

Artikelnummern

Artikelnummer 8O625248
EAN 4002395006748
UBB 500513660083
UNSPSC 23151901
Hersteller Artikel Nr 4933447935
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.