Food & Dairy machine building
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
Bohrschrauber
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
Elektrohandwerkzeuge
Bohrschrauber
2M758747
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
MILWAUKEE M18 FUEL™ KRAFTSTOFFBOHRMASCHINE FDD3-502X
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
2M758747
Nennspannung (V)
18
Kapazität der Batterien (Ah)
5
Gewicht mit Akku-Pack (kg)
2.1
Spannweite des Bohrfutters (mm)
13-13
Bohrerdurchmesser Stahl 2. Gang (mm)
16
Bohrerdurchmesser Stahl 1. Gang (mm)
16
Bohrerdurchmesser Holz 2. Gang (mm)
89
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Nennspannung (V)
18
Kapazität der Batterien (Ah)
5
Gewicht mit Akku-Pack (kg)
2.1
Spannweite des Bohrfutters (mm)
13-13
Bohrerdurchmesser Stahl 2. Gang (mm)
16
Bohrerdurchmesser Stahl 1. Gang (mm)
16
Bohrerdurchmesser Holz 2. Gang (mm)
89
Bohrerdurchmesser Holz 1. Gang (mm)
89
Max. Drehmoment (Nm)
158
Qualität der Batterie
Lithium-ions
Drehmomenteinstellung (Nm)
158-158
Leerlaufdrehzahl 1. Gang (1/min)
0-500
Leerlaufdrehzahl 2. Gang (1/min)
0-2100
Anzahl der mitgelieferten Batterien
2
Mit Batterieladegerät
Ja
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
2M758747
EAN
4058546376574
UNSPSC
27112700
Hersteller Artikel Nr
4933479863