text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Cordless Bohrschrauber M18 BDD-202C

Artikelnummer 3Q575079
Nennspannung (V) 18
Länge (mm) 185
Kapazität der Batterien (Ah) 2
Spannweite des Bohrfutters (mm) 13 - 13
Bohrerdurchmesser Stahl 2. Gang (mm) 13
Bohrerdurchmesser Stahl 1. Gang (mm) 13
Bohrerdurchmesser Holz 2. Gang (mm) 38

Spezifikationen

Nennspannung (V) 18
Länge (mm) 185
Kapazität der Batterien (Ah) 2
Spannweite des Bohrfutters (mm) 13 - 13
Bohrerdurchmesser Stahl 2. Gang (mm) 13
Bohrerdurchmesser Stahl 1. Gang (mm) 13
Bohrerdurchmesser Holz 2. Gang (mm) 38
Bohrerdurchmesser Holz 1. Gang (mm) 38
Max. Drehmoment (Nm) 50
Qualität der Batterie Lithium-ions
Bohrerdurchmesser Holz 3. Gang (mm) 38
Bohrerdurchmesser Stahl 3. Gang (mm) 13
Leerlaufdrehzahl 1. Gang (1/min) 0 - 450
Leerlaufdrehzahl 2. Gang (1/min) 0 - 1800
Anzahl der mitgelieferten Batterien 2
Marke Milwaukee
Warennummer 84672199
Model M18 BDD-202C
Type Cordless Drill

Artikelnummern

Artikelnummer 3Q575079
EAN 4002395003204
UBB 500513657949
UNSPSC 27111701
Hersteller Artikel Nr 4933443555
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.