text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Cordless Bohrschrauber M12 BSD-0

Artikelnummer 9O790970
Nennspannung (V) 12
Länge (mm) 169
Bohrerdurchmesser Stahl 2. Gang (mm) 10
Bohrerdurchmesser Stahl 1. Gang (mm) 10
Bohrerdurchmesser Holz 2. Gang (mm) 16
Bohrerdurchmesser Holz 1. Gang (mm) 16
Max. Drehmoment (Nm) 20

Spezifikationen

Nennspannung (V) 12
Länge (mm) 169
Bohrerdurchmesser Stahl 2. Gang (mm) 10
Bohrerdurchmesser Stahl 1. Gang (mm) 10
Bohrerdurchmesser Holz 2. Gang (mm) 16
Bohrerdurchmesser Holz 1. Gang (mm) 16
Max. Drehmoment (Nm) 20
Qualität der Batterie Lithium-ions
Bohrerdurchmesser Holz 3. Gang (mm) 16
Bohrerdurchmesser Stahl 3. Gang (mm) 10
Leerlaufdrehzahl 1. Gang (1/min) 0 - 500
Anzahl der mitgelieferten Batterien 0
Marke Milwaukee
Warennummer 84672110
Model M12 BSD-0
Type Cordless Drill

Artikelnummern

Artikelnummer 9O790970
EAN 4002395006021
UBB 500513648963
UNSPSC 27111701
Hersteller Artikel Nr 4933447135
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.