text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Cordless Bohrschrauber M12 BDD-402C

Artikelnummer 0R488075
Nennspannung (V) 12
Länge (mm) 187
Kapazität der Batterien (Ah) 4
Spannweite des Bohrfutters (mm) 10 - 10
Bohrerdurchmesser Stahl 2. Gang (mm) 10

Spezifikationen

Nennspannung (V) 12
Länge (mm) 187
Kapazität der Batterien (Ah) 4
Spannweite des Bohrfutters (mm) 10 - 10
Bohrerdurchmesser Stahl 2. Gang (mm) 10
Bohrerdurchmesser Stahl 1. Gang (mm) 10
Bohrerdurchmesser Holz 2. Gang (mm) 22
Bohrerdurchmesser Holz 1. Gang (mm) 22
Max. Drehmoment (Nm) 38
Qualität der Batterie Lithium-ions
Bohrerdurchmesser Holz 3. Gang (mm) 22
Bohrerdurchmesser Stahl 3. Gang (mm) 10
Leerlaufdrehzahl 1. Gang (1/min) 0 - 400
Leerlaufdrehzahl 2. Gang (1/min) 0 - 1500
Anzahl der mitgelieferten Batterien 2
Marke Milwaukee
Model M12 BDD-402C
Type Cordless Drill

Artikelnummern

Artikelnummer 0R488075
EAN 4002395002634
UBB 500513646561
UNSPSC 27111701
Hersteller Artikel Nr 4933441925
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.