text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Cordless Bohrschrauber M12 BDD-202C

Artikelnummer 8D909508
Nennspannung (V) 12
Länge (mm) 187
Kapazität der Batterien (Ah) 2
Spannweite des Bohrfutters (mm) 10 - 10
Bohrerdurchmesser Stahl 2. Gang (mm) 10
Bohrerdurchmesser Stahl 1. Gang (mm) 10
Bohrerdurchmesser Holz 2. Gang (mm) 22

Spezifikationen

Nennspannung (V) 12
Länge (mm) 187
Kapazität der Batterien (Ah) 2
Spannweite des Bohrfutters (mm) 10 - 10
Bohrerdurchmesser Stahl 2. Gang (mm) 10
Bohrerdurchmesser Stahl 1. Gang (mm) 10
Bohrerdurchmesser Holz 2. Gang (mm) 22
Bohrerdurchmesser Holz 1. Gang (mm) 22
Max. Drehmoment (Nm) 30
Qualität der Batterie Lithium-ions
Bohrerdurchmesser Holz 3. Gang (mm) 22
Bohrerdurchmesser Stahl 3. Gang (mm) 10
Leerlaufdrehzahl 1. Gang (1/min) 0 - 400
Leerlaufdrehzahl 2. Gang (1/min) 0 - 1500
Anzahl der mitgelieferten Batterien 2
Marke Milwaukee
Warennummer 84672110
Model M12 BDD-202C
Type Cordless Drill

Artikelnummern

Artikelnummer 8D909508
EAN 4002395002627
UBB 500513646496
UNSPSC 27111701
Hersteller Artikel Nr 4933441915
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.