text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Cordless Bohrschrauber M12 BDD-0

Artikelnummer 7B945955
Nennspannung (V) 12
Länge (mm) 187
Spannweite des Bohrfutters (mm) 10 - 10
Bohrerdurchmesser Stahl 2. Gang (mm) 10
Bohrerdurchmesser Stahl 1. Gang (mm) 10

Spezifikationen

Nennspannung (V) 12
Länge (mm) 187
Spannweite des Bohrfutters (mm) 10 - 10
Bohrerdurchmesser Stahl 2. Gang (mm) 10
Bohrerdurchmesser Stahl 1. Gang (mm) 10
Bohrerdurchmesser Holz 2. Gang (mm) 22
Bohrerdurchmesser Holz 1. Gang (mm) 22
Max. Drehmoment (Nm) 30
Qualität der Batterie Lithium-ions
Bohrerdurchmesser Holz 3. Gang (mm) 22
Bohrerdurchmesser Stahl 3. Gang (mm) 10
Leerlaufdrehzahl 1. Gang (1/min) 0 - 400
Leerlaufdrehzahl 2. Gang (1/min) 0 - 1500
Anzahl der mitgelieferten Batterien 0
Marke Milwaukee
Model M12 BDD-0
Type Cordless Drill

Artikelnummern

Artikelnummer 7B945955
EAN 4002395002658
UBB 500513646314
UNSPSC 27111701
Hersteller Artikel Nr 4933441930
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.