text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Cordless Bohrschrauber M12 BD-202C

Article number 9K052273
Nennspannung (V) 12
Länge (mm) 175
Kapazität der Batterien (Ah) 2
Bohrerdurchmesser Stahl 1. Gang (mm) 10
Bohrerdurchmesser Holz 1. Gang (mm) 22

Specifications

Nennspannung (V) 12
Länge (mm) 175
Kapazität der Batterien (Ah) 2
Bohrerdurchmesser Stahl 1. Gang (mm) 10
Bohrerdurchmesser Holz 1. Gang (mm) 22
Max. Drehmoment (Nm) 30
Qualität der Batterie Lithium-ions
Leerlaufdrehzahl 1. Gang (1/min) 0 - 400
Leerlaufdrehzahl 2. Gang (1/min) 0 - 1500
Anzahl der mitgelieferten Batterien 2
Marke Milwaukee
Model M12 BD-202C
Type Cordless Drill

Article numbers

Article number 9K052273
EAN 4002395002559
UBB 500513646231
UNSPSC 27111701
Manufacturer article nr  4933441900
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.