text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Cordless Bohrschrauber M12 BD-0

Artikelnummer 3H927355
Nennspannung (V) 12
Länge (mm) 175
Bohrerdurchmesser Stahl 2. Gang (mm) 10
Bohrerdurchmesser Stahl 1. Gang (mm) 10
Bohrerdurchmesser Holz 2. Gang (mm) 22
Bohrerdurchmesser Holz 1. Gang (mm) 22
Max. Drehmoment (Nm) 30

Spezifikationen

Nennspannung (V) 12
Länge (mm) 175
Bohrerdurchmesser Stahl 2. Gang (mm) 10
Bohrerdurchmesser Stahl 1. Gang (mm) 10
Bohrerdurchmesser Holz 2. Gang (mm) 22
Bohrerdurchmesser Holz 1. Gang (mm) 22
Max. Drehmoment (Nm) 30
Qualität der Batterie Lithium-ions
Bohrerdurchmesser Holz 3. Gang (mm) 22
Bohrerdurchmesser Stahl 3. Gang (mm) 10
Leerlaufdrehzahl 1. Gang (1/min) 0 - 400
Leerlaufdrehzahl 2. Gang (1/min) 0 - 1500
Anzahl der mitgelieferten Batterien 0
Marke Milwaukee
Warennummer 84672110
Model M12 BD-0
Type Cordless Drill

Artikelnummern

Artikelnummer 3H927355
EAN 4002395002566
UBB 500513646157
UNSPSC 27111701
Hersteller Artikel Nr 4933441910
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.