text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Cordless Bohrhammer M18 CHX-0


Artikelnummer 4H611428
Nennspannung (V) 18
Bohrdurchmesser in Beton (mm) 26
Max. Einzelhub-Energie (J) 2.5
Einsetzen des Werkzeugs SDS-plus-Buchse
Bohrdurchmesser in Stahl (mm) 13
Bohrdurchmesser in Holz (mm) 30
Max. Anzahl von Hüben (1/min) 4900
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Nennspannung (V) 18
Bohrdurchmesser in Beton (mm) 26
Max. Einzelhub-Energie (J) 2.5
Einsetzen des Werkzeugs SDS-plus-Buchse
Bohrdurchmesser in Stahl (mm) 13
Bohrdurchmesser in Holz (mm) 30
Max. Anzahl von Hüben (1/min) 4900
Leerlauf-Drehzahl (1/min) 0 - 1400
Anzahl der mitgelieferten Batterien 0

Artikelnummern

Artikelnummer 4H611428
EAN 4002395006205
UBB 500513663624
UNSPSC 27111602
Hersteller Artikel Nr 4933447420
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.